Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation à découpage 12V DC 5A secourable par batterie 7aH 6 modules rail DIN protégés en primaire & secondaire par électronique Régulée & filtrée, haut rendement Relais témoin de la charge de la batterie Fabriquée en France
Alimentation secourable
12V DC
5A
6 modules Rail DIN
Relais témoin de la charge de la batterie
Fabrication française
Garantie 10 ans
Alimentation secourable 12V DC - 5A - 6 modules Rail DIN
12V DC
5A
6 modules Rail DIN
Relais témoin de la charge de la batterie.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
SIL conformément à IEC 61508
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Type de tension d'alimentation
Largeur en nombre de modules
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Largeur d'encastrement
Montage mural
Consommation d'énergie
Hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane