Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gâche symétrique 12V AC/DC pour porte coupe-feu
résistance au feu : EN 1634-1 (120 mn)
câble de raccordement intégré
gâche symétrique
1 temps
dimensions (L x l x P) : 75 x 21 x 28 mm
alimentation : 12V AC/DC
consommation " émission " AC/DC :
- 12V AC : 540 mA
- 12V DC : 630 mA
Multiple de vente