Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse électromagnétique applique EMS, 300 lbs (série 150 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, NF S 61-937
Les plus produits +
•Multi-tensions : 12 ou 24 V DC
•Existe en version double
•Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque
Ventouse électromagnétique en applique série 150 Kg, EMS300 - 12 ou 24 V DC, EMS300 - Caractéristiques :
•Montage : Applique
•Résistance à l'effraction : 300 lbs (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton))
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillée sous tension)
•Tension d'alimentation : 12 ou 24 V DC
•Consommation version simple : 300/150 mA
•Contact Hall :
-
•Pouvoir de coupure :
-
•Signal lumineux à LED bicolore :
-
•Indice de protection IP : IP 42
•Température de fonctionnement :
-15 à + 55° C
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Dimensions (L x h x p): Ventouse = 210 x 39,7 x 22,1 mm / Contreplaque = 130 x 33 x 11 mm
•Poids brut / Poids net : 1,21 Kg / 1,11 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273113780
Ems
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
Type de construction
Montage mural
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme