Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES permanent d'ambiance tout LEDs - IP43 IK07 Classe II - Adressable - flux 120lm en présence secteur, 450lm en absence secteur et consommation 3,15W
BAES permanent supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110
Certifié NF AEAS performance SATI
Consommation 3,5W
Adressage par IR avec : la télécommande référence 140111, l'outil de configuration référence 140132 et l'application Close Up
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de batterie lithium-ion
Avec élément chauffant pour batterie
Système de surveillance de fonction d'urgence
Système d'alimentation d'urgence
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
convient pour la mise en veille
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
flux lumineux en mode veille
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
pictogramme inclus
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
distance de visibilité du pictogramme
Flux lumineux en mode d'urgence
section de conducteur connectable
avec interrupteur à distance
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane