Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc Autonome Portatif d'Intervention - Leds - 45lm/100lm 3h/1h - NP - IP42/IK10 - Configurable en version BAPI ou BAES - Livré avec support, cordon d'alimentation et bandoulière - Garantie 1 an - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x136x60
Bloc Autonome Portatif d'Intervention étanche - Leds - 45lm/100lm 3h/1h - NP - IP65/IK10 - Configurable en version BAPI ou BAES - Livré avec support, cordon d'alimentation et bandoulière - Garantie 1 an - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x136x61
La gamme EDF est notre interprétation de ce que le bloc portatif doit être. Ergonomique, simple d'utilisation et de maintenance. Double fonction : BAES ou BAPI.
Edf
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
pictogramme inclus
Puissance du système
Température de couleur
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
visibilité du pictogramme
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
fonction
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme