Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BRIOSPOT/Corps Monofonction SATI adress. 'vac. 100% LED - NF AEAS & ENV. BAES
Corps fonction "évacuation" encastré Adressable SATI - BAES - LED témoin circulaire - Ø encastrement 67mm - NP - NF AEAS & Environnement - Garantie 3 ans - Dimensions en mm : Corps (hxØ) : 102x64 - A prévoir => Livré sans porte-étiquette (code 100511K) & enjoliveur (couleur à définir)
Briospot
L'innovation qui transforme l'éclairage de sécurité en véritable intégration harmonieuse.
Avec son enjoliveur ultra plat et son module électronique encastré (Ø 67mm), BrioSpot révolutionne l'éclairage de sécurité en garantissant une intégration parfaite et respectueuse du concept architectural: Restaurants, hôtels, bureaux, centre commerciaux, musées... Pensé pour être installé très rapidement et très facilement, BrioSpot répond aux dernières tendances des bâtiments tertiaires et résidentiels grâce à une personnalisation retardée.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Flux lumineux efficace
Installation de surveillance
avec interrupteur à distance
Matière
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
diamètre d'encastrement
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
fonction
Facteur de puissance (cos phi)
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
Type de câblage
pictogramme inclus
Puissance du système
Température de couleur
distance de visibilité du pictogramme
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
alimentation de secours
Section de conducteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Gamme