BT5F/ Télécommande gammes SATI (Autotestable) - Compatible multi-marques

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 66 mm
  • hauteur 85 mm
  • largeur 53 mm

Télécommande pour gamme SATI (Autotestable & Adressable) - Polarisé ou Non Polarié - Gestion maxi. 500 blocs - 4 modules - Dimensions en mm (Lxlxh) : 82x70x70 - Compatible multi-marques - Equipé du REPORT SATI

 
 

Détails du produit

Télécommande BT5F multimarques, qui peut gérer jusqu'à 500 blocs

Bt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de Test pour bloc de secours

longueur

66 mm

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

hauteur

85 mm

largeur

53 mm

Info produit

Gamme

Bt

Code Douane

84714900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.