Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc autonome d'ambiance tubulaire (diam. 100mm). Autonomie 1h. Conso 1.1W. SATI, Adr, écologique. 100% LEDs - certifié NF. 350 lms - IP66/IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 + 6ans. Livré avec colliers de fixation à vis
Bloc autonome d'ambiance Tubulaire esthétique et de Haute Qualité Environnementale: impact environnemental minimisé, SATI ADRESSABLE (protocoles ADR et CGLine+). Formes pures et absence de détails techniques. Face arrière opaque: électronique et connexions invisibles. Esthétique commune en évacuation et en ambiance. Coûts d'exploitation réduits: aucun relampage (100% LED), Basse consommation. Existe en version luminaire Adressables. Installation express : Colliers ajourés pour un serrage rapide, Orientable à 360°, Borniers sans vis: connecteurs automatiques,livré avec presse étoupe métallique.
Dans son cylindre polycarbonate et inox aux lignes épurées, le Planète Tube deviendra le bloc incontournable de vos projets au look industriel ou vintage. Sa face arrière opaque lui permet de dissimuler discrètement ses atouts techniques pour ne montrer que son esthétique bienveillante au design franc et direct, comme son éclairage, en évacuation ou anti-panique.
Tubulaire
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Couleur du boîtier
Fonction
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Puissance du système
Multiple de vente
Gamme