Exiway BAPI 1000, Bloc Autonome Portable d'Intervention, 3,7V 5,2Ah, de 300lm-6,5h à 1200lm-1,5h, IP65, IK07
Ce Bloc Autonome Portable d'Intervention est une source lumineuse portable qui contient une batterie. Branché à une prise de courant normale, il s'allume automatiquement en cas de coupure secteur et se substitue donc à l'éclairage normal du local technique. OVA42041 se compose du BAPI livré avec son chargeur et son socle de fixation mural. Le BAPI possède une poignée de transport à inclinaison réglable. Il peut s'utiliser posé au sol, positionné sur une porte d'armoire électrique métallique grâce à son embase aimantée, ou être suspendu par son crochet escamotable. Ce produit est IP65 et IK07.
BAES Exiway est la gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité répond à la règlementation et permet une intégration harmonieuse dans tous les environnements grâce à des encombrements optimisés (surface et profondeur). L'offre adressable permet d'apporter une solution performante avec un adressage individuel des blocs, avec la mise en évidence des éventuels défauts.
Pyros
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
source lumineuse principale
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
convient pour l'éclairage d'urgence
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
chargeur intégré
rechargeable
type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique