Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Exiway Smartbeam - Bloc d'évacuation encastré Adressable Dicube - LED 45lm - 1 heure d'autonomie - indice de protection IP42 - résistance aux impacts IK04
Bloc de secours Dicube, 45 lumens pour 1h d'autonomie. Obligatoire dans tous les batiments publics, fonction évacuation. Installation intérieure en faux-plafond type spot. Signalisation par tranche en drapeau. Exiway Smart est un produit livré complet (spot + tranche + batterie) dans un packaging 100% recyclé et recyclable. Il s'agit d'un produit d'un spot encastré avec tranche pour signalisation d'évacuation avec un jeu de 4 pictogrammes fournis. Exiway Smart fournit un éclairage d'évacuation de secours en signalisation par tranche pour les environnements où l'esthétique et la discrétion sont nécessaires. Conçus pour se fondre dans vos décors. Ce bloc d'éclairage de sécurité spot est conçu pour une installation et une maintenance facile, sa batterie coudée permettant l'installation dans un faux-plafond à hauteur réduite. Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-2-22; NF EN 60598-1; NF EN 60598-2-22; NF EN 62034; NF C 71-800; NF C 71-820; NF 413.
La gamme Exiway Smartbeam est conçue pour les environnements où l'esthétique est recherchée pour se fondre dans le décor. Grâce à son design unique et sa compacité, Exiway Smartbeam réduit au minimum l'impact visuel de l'installation.
Exiway smart beam
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Hauteur/Profondeur
type de pictogramme
avec télécommande
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
fonction
Diamètre
Classe électrique
Type de pose
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
distance de visibilité du pictogramme
avec interrupteur à distance
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Type
Matière
Multiple de vente
Code Douane
Gamme