Indulux / Bloc tube évacuation inox316L SATI 100% LED - BAES

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'ambiance (anti-panique)
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)
ICON

Bloc évacuation étanche cylindrique Auto. SATI - LED - NF AEAS - BAES - LED témoin circulaire - 200lm - P - IP68 IK10 - Conso < 3,6W - Equipé de 1 x PE - Enveloppe Inox 316L / Polycarbonate - Livré avec 3 étiquettes - Adapté en MILIEU MARIN

 
 

Détails du produit

Bloc évacuation étanche cylindrique Autotestable SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED témoin circulaire - 200lm - P - IP68 IK10 - Conso <3,6W - Equipé de 1 x PE - Dimensions en mm (LxlxØ) : 398x120x108 - Enveloppe Inox 316L / Polycarbonate - Livré avec 3 étiquettes réglementaires - Adapté pour utilisation en MILIEU MARIN

Conciliez esthétique et exigences industrielles Robuste pour les environnements industriels, son design s'adapte harmonieusement aux bâtiments tertiaires. Indulux, solution en acier inoxydable résiste à la poussière et à l'eau, même dans les conditions extrêmes. Son ouverture coulissante facilite l'installation et la maintenance. Son éclairage LED performant mettra en valeur tout type d'établissement où la sécurité est le maître mot. Indulux est disponible en BAES et LSC (fonctions évacuation et ambiance).

Indulux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Objet BIM

Oui

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

flux lumineux en mode veille

200 lm

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Oui

Puissance du système

3.6 W

Température de couleur

6000...6000 K

distance de visibilité du pictogramme

15 m

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

3

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Oui

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP68

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiMh

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

0

Type

LED non interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

Hauteur/Profondeur

114 mm

Longueur

398 mm

Nbre de pôles

6

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

autocollant

avec télécommande

Oui

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

Diamètre

108 mm

Largeur

114 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Indulux

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.