PrimEvo+/BAES - Evacuation étanche Led - Autotes. SATI - NF AEAS & ENV. - V+

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'ambiance (anti-panique)
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)
ICON

PrimEvo+/BAES - Evacuation étanche Led - Autotes. SATI - NF AEAS & ENV. - V+

 
 

Détails du produit

Primevo+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

facteur de puissance (cos phi)

0.4

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

A

temps d'opération nominal

1...1 h

élément de distribution de lumière

autre

type de câblage

convient pour câblage traversant

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

87600 h

Flux lumineux efficace

45...45 lm

puissance du système

0.65 W

température de couleur

5300...6500 K

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Installation de surveillance

auto-test automatique

nombre de lampes/modules

2

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

autre

IK

IK10

matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

65 mm

longueur

240 mm

Nbre de pôles

4

type de pictogramme

autocollant

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

largeur

115 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Gamme

Primevo+

Multiple de vente

1

Code Douane

94056180

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.