Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire d'évacuation pour source centrale - 45 lumens - alimentation 220 Vcc/ca - compatible avec source centrale adressable - IP42 IK04 - Esthétique transparente et légère pour une intégration parfaite - Pose mur et plafond
Crystalway
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
Élément de distribution de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
avec télécommande
distance de visibilité du pictogramme
Appareil
avec interrupteur à distance
Type de tension
Nombre de lampes/modules
Couleur du boîtier
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Type de connexion
Classe de protection (IP)
Section de conducteur
Tension nominale
fonction
IK
Largeur
Matériau de la verrine
Classe électrique
longueur d’encastrement
Type de pose
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
largeur d'encastrement
Multiple de vente
Code Douane
Gamme