Cristalys 7, piles 1,5V, Radio ALS, boitier couleur aluminium

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage numérique
  • Alimentation pile non-rechargeable
  • Modèle type horloge secondaire
ICON

Horloge numérique LCD pour intérieur .Affichage heure-minute ou alterné heure/date, chiffres 7 cm, lisibilité 30 m .Boitier ABS couleur aluminium .Receptrice radio ALS .Alimentation 2 piles 1,5 V LR14

 
 

Détails du produit

Cristalys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Horloge

Adapté à un montage au plafond

Non

indépendant

Oui

affichage de comptage/décomptage

Non

mode de synchronisation horaire

autre

encastré

Non

Type de tension d'alimentation

DC

Matière

plastique

programmable à distance

Non

Montage mural

Oui

Affichage

heures, minutes

avec affichage du jour de la semaine

Oui

transparent

Non

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP40

avec affichage de la température

Oui

avec éclairage

Non

avec affichage de la date

Oui

affichage de l'heure

d’un seul côté

avec bras de fixation

Non

type d'affichage

numérique

Alimentation

pile non-rechargeable

forme de boîtier

rectangulaire

Couleur du boîtier

aluminium

couvercle

verre

Profondeur

55 mm

Hauteur

134 mm

Modèle type

horloge secondaire

Largeur

286 mm

tension nominale

3 V

Info produit

Gamme

Cristalys

Multiple de vente

1

Code Douane

91052900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.