Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms et clavier conforme loi Handicap avec lecteur Mifare N° de série - PoE
> Face avant anti-vandale inox 316 L
> Lecteur 13,56 MHz Mifare® n° de série et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé)
> Clavier numérique pour numérotation et composition d'un code d'accès, touches braille
> Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF)
> Communications Full Duplex puissance 10 W
> 3 touches pour le défilement de noms
> Ecran couleur 2,8 pouces TFT 240x320
> 3 pictogrammes loi Handicap visualisables sur l'écran
> Boucle à induction intégrée
> Indice de protection IP65 - IK08
> 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais
> Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
> H 493 mm x L 155 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm)
H 493 mm x L 155 mm x P 63 mm (en saillie)
Xellip
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
angle d'ouverture de la camera
Matériau de la façade
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
hauteur de la façade
avec caméra
Largeur d'encastrement
type de fonctionnement
nombre de boutons d'appel
Profondeur d'encastrement
Hauteur d'encastrement
avec boucle magnétique auditive
caméra ajustable manuellement
Type de pose
Couleur
avec clavier codé
avec couvercle
Type câblage
IK
avec panneau d'information
largeur de la façade
construction modulaire