Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms et 1 bouton d'appel conforme loi Handicap avec lecteur Mifare N° de série PoE
Cap ip - pad ip
CAP IP - PAD IP : gamme de portiers audio vidéo sur IP conformes à la « loi accessibilité aux personnes handicapées » :
> Les portiers sont disponibles en version avec caméra vidéo couleur, permettant ainsi de visualiser la personne handicapée qui souhaite accéder au bâtiment.
> Ils disposent de pictogrammes PHMR visualisables avec leds de couleur et/ou directement sur écran graphique, permettant de signaler visuellement l'appel, l'établissement de la communication et l'ouverture de la porte.
> Ces trois phases sont également accompagnées de messages sonores de tranquillisation.
> Une boucle à induction auditive est directement intégrée au portier, optimisant la communication avec les personnes équipées de prothèses auditives.
> Les portiers équipés de clavier numérique, disposent de touches braille.
La gamme CAP IP - PAD IP bénéficie également de toute la technologie CASTEL en interphonie Full IP / SIP :
> Un système natif IP pour une connexion directe, n'utilisant qu'un seul câble réseau pour gérer l'audio, la vidéo, les données, l'alimentation PoE.
> La réception d'appels multi support : sur l'application Castel SIP pour Smartphones et tablettes (iPhone, iPad et Android), sur PC par un logiciel de réception d'appel multiposte, sur poste chef dédié audio, audio-vidéo, sur téléphone SIP, GSM, DECT, analogique.
> Une qualité acoustique et visuelle optimale avec des communications audio Full Duplex, bénéficiant de la suppression de bruit ambiant (DSP) et de l'annulation d'écho, ainsi qu'une caméra vidéo numérique couleur intégrant les derniers développements en matière de traitement d'image.
> Une intercommunication totale entre différents postes et différents sites et l'interopérabilité avec d'autres systèmes, en utilisant un protocole SIP ouvert et non propriétaire, soit en liaison SIP directe (sans serveur), soit au travers d'un IPBX.
> Une interface web embarquée dans chaque poste, simple et conviviale pour le paramétrage à distance.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
matériau de la façade
avec clavier codé
avec boucle magnétique auditive
caméra ajustable manuellement
angle d'ouverture de la camera
avec caméra
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
niveau sonore
hauteur de la façade
largeur de la façade
IK
avec panneau d'information
Type câblage
largeur d'encastrement
type de fonctionnement
avec couvercle
hauteur d'encastrement
construction modulaire
profondeur d'encastrement
Couleur
Type de pose