Alimentation modulaire supplémentaire BUS 220V~ à 240V~ 27V= 600mA - 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 0.6 A
  • 1ere tension de sortie 26.9...27.1 V
  • stabilisé Oui

Alimentation modulaire BUS supplémentaire entrée 220V~ à 240V~ sortie 27V= 600mA à double isolation - 2 modules DIN

 
 

Détails du produit

Alimentation modulaire pour élément supplémentaire dans une installation BUS
Tension d'alimentation : 230V - 50Hz
Sortie 1-2 : 27V= - 600mA maximum
2 modules DIN

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

courant de sortie max. 1

0.6 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

220...240 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

220...240 V

tension de sortie ajustable

Non

1ere tension de sortie

26.9...27.1 V

montage direct possible

Non

Classe de protection (IP)

IP30

stabilisé

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de sortie réglée

Oui

puissance dissipée

16.2 W

Type de tension d'alimentation

DC

largeur en nombre de modules

2

adapté aux fonctions de sécurité

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

montage mural

Non

consommation d'énergie

41.8 VA

Profondeur

66.2 mm

Hauteur

89.7 mm

Largeur

33.9 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.