Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack collectif audio programmé 5 boutons d'appel encastré avec module pour VIGIK+, centrale, alimentation, 5 postes audio combiné GT1D (sans transformateur de gâche)
Le pack audio pour 5 logements prêt à poser déjà programmé; Une seule référence et gain de temps à l'installation
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de platines de rue
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
fonction zoom, inclinaison/bascule
angle d'ouverture de la camera
Compatible IFTTT
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
taille de l'écran
communication interne
couleur de la platine de rue
avec vidéo
Type câblage
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
Zone de texte/surface d'inscription
avec fonction mémoire
mains libres
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs