Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poste intérieur audio-vidéo connecté avec écran couleur 7pouces tactile à mémoire d'image Classe 300X - fixation en saillie dimensions 162x194x25mm, câblage BUS 2 fils - conforme décret sur l'accessibilité - blanc
Ecran intérieur 7pouces tactile couleur extra plat mains-libres Classe 300X connecté avec transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe 300X - Blanc
Avec :
- menu d'utilisation adapté à l'écran tactile- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T- 4 boutons sensitifs pour fonctions standard- présence d'une ligne en relief servant de guide pour accéder aux boutons ~décrocher/raccrocher l'appel~ et 'ouverture de porte~ pour une meilleur accessibilité- LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie- appel porte palière- réglage des volumes (sonnerie, écoute)- transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X et fonction mémoire vidéo
Dimensions :
- Hauteur : 162mm- Largeur : 194mm- Profondeur : 25mm
Possibilité de configurer des touches personnalisées comme l'activation d'une gâche supplémentaire
Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
L'offre de portiers vidéo Classe 300 se décline en différentes versions, de la plus basique à la plus avancée, pour une réponse garantie quels que soient les besoins et les contraintes d'installation. Proposé en deux coloris (blanc ou noir) et équipé d'un écran couleur 7" tactile extra plat, le poste vidéo mains libres Classe 300 offre une véritable tranquillité d'esprit en permettant la visualisation des visiteurs. Le menu d'utilisation est intuitif, pour un usage facilité au quotidien. En façade du produit, une ligne en relief sert de guide pour accéder aux boutons de conversation et d'ouverture de porte : l'assurance d'une meilleure accessibilité. L'utilisateur bénéficie aussi de 4 boutons sensitifs pour des fonctions standards telles que l'ouverture d'une porte secondaire, la commande d'un éclairage de palier, ou encore l'activation de la platine de rue. Côté mise en œuvre, le Classe 300 basique s'installe en saillie, au mur. Si besoin d'une installation au plus près de l'utilisateur, optez pour le support de table dédié. Également équipée d'un écran 7" tactile extra plat, la solution connectée Classe 300X offre des fonctionnalités exclusives et permet un accès à distance à toutes les fonctions du portier : elle est ainsi la solution idéale pour répondre aux besoins de performance les plus élevés, en toute simplicité.
Classe 300
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
Compatible IFTTT
réglage de la tonalité d'appel
propriété du système d'image
Diagonale écran
protocole d'image
avec écran tactile
Matériau
ouvre-porte automatique
autre(s) commande(s) possible(s)
avec vidéo
réglage du volume
communication interne
bouton de lumière/d'ouverture de porte
arrêt automatique d'appel
Type câblage
avec secret de conversation
mains libres
avec fonction mémoire
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose