Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit vidéo couleur PMR WiFi 1 appel BUS 2 fils G2P comprenant : 1 Platine à encastrer NEXA inox 1 BP 1 Moniteur couleur ML 7' ART 7W (mémoire) 1 Alimentation G FA G2P Extensible à 4 moniteurs et 4 platines
• Platine inox encastrée vidéo de type NEXA avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Plaque frontale Inox 316 L de 2 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur connecté WIFI ART7W 7'' mains-libres couleur avec renvoi d'appel et vidéo sur smartphone ou tablette
• Extensible avec moniteurs mains-libres couleur ART4 4,3'', ART7 7'' et ART7W 7'' connecté tactile
• Mémoire d'images et vidéo (carte SD non fournie)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 222 x 15 mm
Pmr/erp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
Compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de platines de rue
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
avec secret de conversation
mains libres
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire
caméra ajustable manuellement
angle d'ouverture de la camera
propriété du système d'image
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
couleur de la platine de rue
avec vidéo
communication interne
Type câblage
nombre de boutons d'appel