Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit portier résidentiel Classe 300 Évolué audio-vidéo couleur tactile avec contrôle d'accès intégré et mémoire vidéo - avec platine de rue Linea 3000, poste intérieur Classe 300, 8 badges de proximité, relais d'ouverture et alimentation
Kit portier Classe 300 Évolué audio-vidéo couleur tactile avec contrôle d'accès intégré et mémoire vidéo
Comprend :
- 1 platine de rue Linea 3000 référence BT343091- 1 poste intérieur Classe 300 référence BT344642- 8 badges de proximité dont 2 puces discrètes- 1 relais d'ouverture de porte référence 346250- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré référence BT346050
Livré avec poste intérieur connecté avec écran tactile 7pouces Classe 300 référence 344612 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
Adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
Installation murale en saillie ou sur table avec support
L'offre de portiers vidéo Classe 300 se décline en différentes versions, de la plus basique à la plus avancée, pour une réponse garantie quels que soient les besoins et les contraintes d'installation. Proposé en deux coloris (blanc ou noir) et équipé d'un écran couleur 7" tactile extra plat, le poste vidéo mains libres Classe 300 offre une véritable tranquillité d'esprit en permettant la visualisation des visiteurs. Le menu d'utilisation est intuitif, pour un usage facilité au quotidien. En façade du produit, une ligne en relief sert de guide pour accéder aux boutons de conversation et d'ouverture de porte : l'assurance d'une meilleure accessibilité. L'utilisateur bénéficie aussi de 4 boutons sensitifs pour des fonctions standards telles que l'ouverture d'une porte secondaire, la commande d'un éclairage de palier, ou encore l'activation de la platine de rue. Côté mise en œuvre, le Classe 300 basique s'installe en saillie, au mur. Si besoin d'une installation au plus près de l'utilisateur, optez pour le support de table dédié. Également équipée d'un écran 7" tactile extra plat, la solution connectée Classe 300X offre des fonctionnalités exclusives et permet un accès à distance à toutes les fonctions du portier : elle est ainsi la solution idéale pour répondre aux besoins de performance les plus élevés, en toute simplicité.
Classe 300
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
avec fonction jour/nuit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
Compatible IFTTT
compatible avec les appareils de correction auditive
protocole d'image
couleur de la platine de rue
avec vidéo
communication interne
Type câblage
Zone de texte/surface d'inscription
mains libres
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs