Moniteur Note2 Supplémentaire pour systèmes URMET

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral

Moniteur principal et secondaire pour Kits Note 2 / Note 2 ERP Ecran tactile LCD couleur 7 pouces

 
 

Détails du produit

Moniteur principal et secondaire pour Kits Note 2 / Note 2 ERP. Moniteur supplémentaire pour Kit Note 2 WiFi.Ecran tactile LCD couleur 7''
Les interphones de la gamme NOTE sont conçus pour les maisons individuelles, petites copropriétés jusqu'à deux familles, commerces et bureaux. Robustes, simples et évolutifs, ils offrent un confort d'usage optimal. Avec le module CallMe, il est possible de répondre aux visiteurs et d'ouvrir la porte depuis un smartphone. Leur installation est rapide et facile pour les électriciens. Compatibles avec les solutions de l'habitat connecté Yokis, ils permettent de contrôler l'éclairage, les volets, le chauffage... depuis le moniteur ou depuis l'application mobile.

Note

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Note

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Kit d'interphone

mode de pose du poste intérieur

saillie

Diagonale écran

7 "

Type câblage

2-fils intégral

couleur du poste intérieur

blanc

mains libres

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.