Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Platine vidéo en zamak avec caméra couleur, pose saillie, résistante au vandalisme, avec porte-étiquette rétro-éclairé, IP54 et IK08, pour série JO
Moniteur écran 7'' - touches tactiles - Extra-plat 2 cm d'épaisseur - Communication mains libres - Ouverture de la porte
- Monitoring de l'entrée (visualisation) - Ajustement du contre-jour - ContrOle du volume d'écoute - Touche d'option
- Extensible A un moniteur intérieur JO1FD. Platine saillie - Résistante au vandalisme IK08 et étanche IP54.
Le tout nouveau kit vidéo Aiphone. La série JO est équipée d’un moniteur extra-plat 21 mm avec un écran large 7’’ de bonne définition et des touches sensitives. Les platines de rue sont résistantes au vandalisme : indice de choc IK08 et indice de protection IP54.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
traitement des surfaces
matériau de la façade
réglage automatique de la luminosité
avec clavier codé
avec boucle magnétique auditive
affichage rétro-éclairé
Compatible avec Amazon Alexa
fonction d'appel groupé
caméra ajustable manuellement
angle d'ouverture de la camera
gestion via application
avec caméra
Compatible IFTTT
Wi-Fi
tension d'alimentation DC
Classe de protection (IP)
compatible avec les appareils de correction auditive
hauteur de la façade
largeur de la façade
IK
avec écran couleur
Type de tension d'alimentation
circuit intégré d'ouverture de porte
protection contre le vandalisme
avec panneau d'information
Type câblage
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
largeur d'encastrement
avec affichage
hauteur d'encastrement
construction modulaire
avec couvercle
profondeur d'encastrement
Couleur
Hauteur
Largeur
Type de pose
type de fonctionnement
Profondeur
Compatible avec Google Assistant