Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Carillon électromécanique à piles 8V~ à 12V~ emballage brochable blanc
Sonnettes, carillons et boutons poussoirs
Carillons électromécaniques- Coloris blanc- Dim. : 116 x 116 x 48 mm- Son acoustique : 75 dB à 1 mCarillons 8-12 V~- Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux réf. 0 416 46 ou lumineux réf. 0 416 45/47- Utiliser un transformateur 8 VA réf. 4 130 91 ou réf. 0 420 25 - Carillon à piles- Emballage brochable
Dimensions: 116 x 116 x 48mm
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
batterie incorporée
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Matière
Niveau sonore
Type de courant
Couleur du boîtier
Profondeur
sans fil
Hauteur
Largeur
Type de pose