Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement IP20 pour kits carillons radio Confort et Sérénité
Détecteur de mouvement orientable IP20 pour un réglage facile de la zone de détection - Permet de signaler une présence
Alimentation par 3 batteries 1,5V AAA non-incluses
Portée radio de 150m pour garantir la transmission du signal - Portée infrarouge 8m pour détecter le passage d'une personne dans une pièce ou dans un couloir - Angle de détection 110°
Association facile à un kit carillon Confort ou Sérénité déjà installé
Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
batterie incorporée
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Matière
portée de transmission max.
Type de courant
Couleur du boîtier
Type de connexion
Profondeur
sans fil
Hauteur
Largeur
Type de pose