Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra Fisheye intérieure 5Mpx, 15fps, focale 1.16mm, H.265/H.264/MJPEG, WDR Pro, PoE, Microphone intégré, MicroSD/SDHC/SDXC
La nouvelle FE9180-H-v2 de VIVOTEK est une caméra réseau fisheye, dotée d'un capteur d'une résolution de 5 mégapixels et d'une superbe qualité d'image. Avec une largeur de seulement 94 mm, la FE9180-H-v2 est une solution de surveillance tout-en-un qui répond à une grande variété de besoins en matière de surveillance d'intérieur. Désormais équipée de la fonction WDR Pro, la FE9180-H-v2 est en mesure de fournir une excellente qualité vidéo, même dans des environnements à fort contraste. Avec l'ajout d'un microphone intégré, la FE9180-H-v2 devient plus polyvalente que jamais.
équipé d'un objectif fisheye pour une vue panoramique à 180° (montage mural) ou une vue à 360° sans angle mort (montage au plafond), le FE9180-H-v2, élégante et discrète, est capable de fournir une couverture vidéo complète pour les zones sensibles telles que le commerce de détail, les hôtels, les banques et l'éducation. Le FE9180-H-v2 offre plusieurs configurations d'affichage, notamment la vue 360° originale, la vue 180° panoramique et la vue éclatée. En outre, dans les modes de visualisation panoramiques et éclatés, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction ePTZ ultra-fluide pour zoomer sans effort et se concentrer sur une région d'intérêt (ROI).
•Technologie de compression H.265
•30 images par seconde à 1920x1920
•SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
•Smart Stream III pour optimiser l'efficacité de la bande passante
•WDR Pro pour une meilleure visibilité dans les environnements extrêmement lumineux et sombres
•Emplacement de carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage embarqué
•Sécurité Trend Micro IoT
•Microphone intégré
•Dewarp local
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec analyse AI intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
WDR (Large Plage Dynamique)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
avec lumière blanche
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.265
supporte codec H.264
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
Compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
raccordement d'objectif
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
Température ambiante
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane