Caméra TUBE PRIME I résolution 8MP focale 2.8-12 M

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 8
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

1/2.8 CMOS, ICR, 8MP (3840X2160), max 20ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.8-12mm motorisé, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination

 
 

Détails du produit

Cette caméra est équipée d'un capteur CMOS de 1/2,8" et de la technologie WDR 120 dB pour des images de haute qualité. Elle prend en charge une distance d'illumination infrarouge jusqu'à 50 mètres et utilise la technologie LightHunter pour des performances supérieures en basse lumière. La caméra inclut une prévention intelligente des intrusions avec filtrage des fausses alarmes, couvrant la détection de lignes transversales, la détection d'intrusion, la détection d'entrée de zone et la détection de sortie de zone. Elle prend en charge la capture faciale pour la reconnaissance et offre une analyse statistique avec comptage des personnes, y compris le comptage du flux de personnes et la surveillance de la densité de foule.
La caméra prend en charge l'audio bidirectionnel et dispose de 1 entrée audio (impédance 35k?, amplitude 2V [p-p]) et 1 sortie audio (impédance 600?, amplitude 2V [p-p]). Elle inclut également 1 entrée d'alarme et 1 sortie d'alarme.
La caméra est protégée par les normes IP67 et IK10, assurant une durabilité contre les facteurs environnementaux et les impacts physiques. Le boîtier est en métal robuste.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

1

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

16.3...54.2 °

champ de vue horizontal

29.2...107.4 °

portée d'infrarouge max.

50 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

intensité de la couleur

0 Bit

Gestion Jour/Nuit

Oui

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

8

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Oui

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...12 mm

IK

IK10

Tension d'alimentation

12...12 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

256 Go

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

1

type de construction

forme de balle

montage mural

Oui

Diamètre raccord

0 mm

consommation d'énergie

10.5 W

type de tension

DC

profondeur

245 mm

hauteur

72 mm

Modèle type

standard (fixe)

largeur

86 mm

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.