Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra Tube Prime. Résolution 4MP Focale 4 mm leds blanches jusqu'à 40 m. Fonctions intelligentes, SIP avec recherche de couleurs. WDR 130 dB.Emplacement carte micro-SD jusqu'à 512 Gb. Micro intégré E/S alarme E/S audio. IP67 IK10
UNV IPC2B14SE-ADF40K-WP-I1 est une caméra bullet 4MP avec objectif fixe, équipée des technologies ColorHunter et WiseISP, pour une imagerie couleur 24h/24. Dotée d'un capteur CMOS 1/1.8" et d'un objectif F1.0, elle fournit des images éclatantes même en très faible luminosité. Éclairage LED chaud intégré jusqu'à 40 m, WDR 130 dB réel pour une vision parfaite en contre-jour.
Protection périmétrique intelligente avec classification des cibles (humain, véhicule, deux-roues), comptage de personnes, recherche par couleur, mode couloir et micro intégré. Boîtier certifié IP67 et IK10, adapté aux zones scolaires, industrielles ou municipales.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane