Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra dôme turret grand angle 180° Résolution 8MP focale 1.68 mm WDR 120 dB IR 20 m Micro intégré IP67 ONVIF Profile S/T/G
Cette caméra réseau Turret IR fixe OmniView 8MP offre des images de haute qualité grâce à un capteur CMOS 1/2.7" et une focale de 1,68 mm. La caméra diffuse en plusieurs résolutions, dont 8MP (3840x2160) à 30/25 images par seconde, 5MP (3072x1728) à 30/25 images par seconde, 4MP (2560x1440) à 30/25 images par seconde, et 2MP (1920x1080) à 30/25 images par seconde. Dotée de la technologie grand angle, elle offre un angle de vue horizontal de 180°. Le niveau de correction de distorsion peut être ajusté entre 1 et 9. La caméra prend en charge les formats de compression Ultra 265, H.265, H.264 et MJPEG. Elle propose une prévention intelligente des intrusions, y compris la détection de ligne transversale, d'intrusion, d'entrée et de sortie de zone, avec une classification des cibles pour réduire les fausses alertes. Grâce à la technologie WDR 120dB, elle garantit des images claires même dans des scènes fortement éclairées. équipée d'un microphone intégré et de la technologie Smart IR offrant une portée infrarouge jusqu'à 20m (66 pieds), la caméra prend en charge une carte Micro SD jusqu'à 512 Go. Elle est cert
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane