Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra dôme turret Résolution 4MP Vari-focale 2.7-13.5 mm WDR 130 dB Technology Light Hunter Classification par couleur fonction ASM IR 40m E/S alarme IK10 IP67 ONVIF Profile S/T/G
Cette caméra réseau Turret IR VF LightHunter 4MP offre des images de haute qualité grâce à un capteur CMOS 1/3.0" et une focale variable de 2,7 mm à 13,5 mm. La caméra prend en charge plusieurs résolutions : 4MP (2688x1520) à 30/25 images par seconde, 4MP (2560x1440) à 30/25 images par seconde, 3MP (2304x1296) à 30/25 images par seconde et 2MP (1920x1080) à 30/25 images par seconde. Elle prend en charge les formats de compression Ultra 265, H.265, H.264 et MJPEG. La caméra propose une prévention intelligente des intrusions, incluant la détection de ligne transversale, d'intrusion, d'entrée et de sortie de zone, réduisant considérablement les fausses alertes causées par des éléments non cibles comme les feuilles, les oiseaux ou les lumières. Elle offre également la capture intelligente des visages, le comptage de flux de personnes et la surveillance de la densité de foule. Grâce à la technologie LightHunter, elle garantit une qualité d'image ultra-élevée dans des environnements à faible luminosité, tandis que la technologie WDR 130dB permet des images claires même dans des conditions de forte luminosité. La caméra prend en charge le mode Corridor 9:16 et est équipée d'une alarme (1 entrée/1 sortie), d'un système audio (1 entrée/1 sortie) et de la technologie Smart IR avec une portée allant jusqu'à 40m (131 pieds). Elle prend en charge une carte Micro SD jusqu'à 512 Go, est résistante au vandalisme avec un indice IK10 et est certifiée IP67 pour la protection contre les intempéries.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane