Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Camera IP Mini bullet EXTERIEUR 2MP VFM 2,8-12
L'IB9368-HT de VIVOTEK est une caméra réseau Bullet d'extérieur H.265 équipée d'un capteur de 2 mégapixels, permettant une résolution de 1920x1080 à 30 ips. Doté des technologies VIVOTEK SNV et WDR Pro, l'IB9368-HT est capable de capturer des images de haute qualité dans des environnements à contraste élevé et à faible luminosité.
L'IB9368-HT déploie une lentille de mise au point à distance pour différents scénarios d'utilisation. Les illuminateurs IR sont équipés d'une portée effective de 30 mètres pour une meilleure visibilité nocturne. En outre, pour fournir une couverture fiable dans les environnements extérieurs difficiles, l'IB9368-HT est enfermé dans un boîtier robuste IP66 et IK10.
En utilisant la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et la prise en charge du codec H.265, l'IB9368-HT est capable de réduire l'utilisation de la bande passante jusqu'à 90% * tout en maintenant une qualité d'image suprême. De plus, le VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permet aux utilisateurs de personnaliser les applications pour le nombre toujours croissant de scénarios utilisateur dans un marché de la surveillance diversifié.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec analyse AI intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
WDR (Large Plage Dynamique)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
avec lumière blanche
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.265
supporte codec H.264
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
Compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
raccordement d'objectif
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
Température ambiante
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane