Camera Fisheye Outdoor 360° vue Panamorphe - IR 20M, WDR Pro, IP66, IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 12
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type panoramique

Camera Fisheye Outdoor 360° vue Panamorphe - IR 20M, WDR Pro, IP66, IK10 - certifié NEMA 4X - NDAA Compliant

 
 

Détails du produit

Déformation des bords pour une compatibilité universelle
Grâce à la déformation à la source, la caméra garantit des vues à 360° propres et transformées sur toutes les plates-formes, sans logiciel supplémentaire.
IR adaptatif, précision dans l'obscurité
L'IR adaptatif garantit la meilleure image possible en ajustant les illuminateurs IR en fonction de la scène, de manière automatique et intelligente. Il offre un contrôle IR indépendant pour les zones ciblées, améliore la clarté de l'arrière-plan, réduit les points chauds surexposés et éclaircit les zones sombres.
Alarme précise avec Smart VCA
VIVOTEK Smart VCA offre un suivi précis des objets, détecte les comportements anormaux spécifiés et fournit une analyse vidéo détaillée pour une surveillance ciblée et une alarme en temps réel.
Investigation vidéo rapide grâce à Deep Search
Alors que l'adoption de l'IA a souvent posé des problèmes d'installation et de configuration, VIVOTEK Deep Search révolutionne le processus en simplifiant le jugement de l'utilisateur grâce à l'investigation automatisée.
Cyberdéfense intégrée dans l'appareil photo
Les fonctions de sécurité de VIVOTEK protègent contre les cybermenaces en constante évolution. Trend Micro IoT Security empêche les accès non autorisés, Secure Boot bloque les codes malveillants et Signed Firmware garantit que seules des mises à jour fiables sont appliquées, sécurisant ainsi votre réseau de surveillance.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

1

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

180...180 °

champ de vue horizontal

180...180 °

portée d'infrarouge max.

20 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

12

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

1.18...1.18 mm

IK

IK10

Tension d'alimentation

12...12 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

capacité de la mémoire

0 Go

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

1

Diamètre raccord

150 mm

consommation d'énergie

22.8 W

type de tension

DC

profondeur

150 mm

hauteur

68.44 mm

Modèle type

panoramique

largeur

150 mm

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.