DS-2CD2T87G2P-LSU/SL Caméra Colorvu Bullet 180 8MP 130dB IP67 Live Guard

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 8
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type panoramique

Caméra Bullet Panoramique 180 ColorvuCMOS 2X1/1.8Couleur : 0,0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux avec LED alluméefonctions VCA, 2 flux DC12V&PoE, Service cloud HIK-ConnectMicrophone et parleur intégrés, E/S audio/alarme

 
 

Détails du produit

Série pro colorvu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

nombre de mégapixels

8

Gestion Jour/Nuit

Non

taille de distance focale

4...4 mm

Classe de protection (IP)

IP66

protocole

TCP/IP

Modèle type

panoramique

Info produit

Gamme

Série pro colorvu

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.