Outdoor Bullet, 5M 30fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.8mm fixed focal lens, D/N, IR 40m, WDR Pro, 3DNR, PoE, MicroSD/SDHC/SDXC, Working Temperature: -35°C ~ 60°C
Des performances d'image exceptionnelles grâce au moteur RealSight
Le moteur RealSight résout le problème du flou dans les images causé par le mouvement rapide des personnes capturées précédemment. Il garantit que tous les détails du visage en mouvement sont capturés, ce qui rend automatiquement l'image plus claire sans qu'il soit nécessaire d'ajuster la vitesse d'obturation de la caméra.
Détection boostée par l'IA pour une alarme précise
VIVOTEK Smart VCA offre un suivi précis des objets et des attributs, fournissant une analyse vidéo détaillée pour une surveillance ciblée et des recherches rapides.
Sécurité renforcée avec la plateforme TPM 2.0
La puce TPM 2.0 assure le cryptage matériel pour protéger les données confidentielles et cryptographiques, empêcher les accès non autorisés et garantir l'intégrité du système pour une sécurité à long terme.
Conçu pour durer dans la plupart des environnements
Résistant aux intempéries et au vandalisme (IP67 et IK10), il assure une durabilité même dans des conditions extérieures difficiles. Conçue pour résister à des conditions météorologiques extrêmes et pour protéger contre le vandalisme, elle offre une sécurité fiable dans tous les environnements.
Conçu pour une installation facile
Cette caméra est conçue pour une installation rapide et facile, avec un mécanisme de vis T10. Cette conception permet aux installateurs de démonter efficacement la caméra et de procéder à l'installation à l'aide d'un simple tournevis, ce qui réduit considérablement la complexité et le temps nécessaire à l'installation.
pour voir vos prix et les stocks
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Avec analyse AI intégrée
Modulaire (objectif et caméra séparés)
WDR (Large Plage Dynamique)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion DisplayPort
Connexion Mini HDMI
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
avec lumière blanche
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
supporte codec MPEG-4
supporte codec H.264
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.265
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
raccordement d'objectif
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
IK
distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
température ambiante
nombre d’entrées numériques
nombre de sorties numériques
type de construction
montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
type de tension
Hauteur
Profondeur
Modèle type
Largeur
Couleur
Code Douane
Multiple de vente