NVR Core+AI 8 canaux vidéo, 8 ports PoE, 1 HDMI, 480fps max, affichage 4K

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de disques durs préinstallés 0
  • nombre de ports PoE 8
  • Nbre d'entrées caméras 8

NVR Core+AI 8 canaux vidéo, 8 ports PoE, 1 HDMI, 480fps max, affichage 4K, compatible RAID 0 et 1, fonctionnalité de recherche intelligente DEEP SEARCH, Smart VCA

 
 

Détails du produit

L'évolution logicielle Core+ AI fait passer le Core+ à la vitesse supérieure. Les NVR Core+ AI sont dotés de la fonction Deep Search, qui utilise l'IA pour offrir à l'utilisateur l'expérience de recherche de preuves la plus rapide, la plus intelligente et la plus efficace. Les caméras VIVOTEK dotées de la fonction Vision Object Analytics fournissent les métadonnées utilisées par l'IA de Deep Search. Deep Search comprend deux fonctions principales : La recherche d'attributs et la recherche de scènes.
La recherche par attributs utilise les personnes et les véhicules comme critères de recherche en utilisant plusieurs attributs (par exemple, le sexe, la tranche d'âge, la couleur des vêtements ou de la voiture, le type de véhicule, etc.) pour trouver rapidement et précisément la personne / le véhicule en question.
Il prend en charge la gestion des alarmes et la recherche d'événements grâce à la technologie d'analyse vidéo à apprentissage de VIVOTEK, Smart VCA. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches sur un ou plusieurs types d'événements, lire les événements déclenchés et exporter les résultats de ces recherches sous forme de clips vidéo.

•Prise en charge des caméras 4K

•Capacité de décodage jusqu'à 1080P à 480fps

•Plus de VCA VIVOTEK supportés pour les événements

•Prise en charge des VCA des caméras VIVOTEK pour la recherche et l'enregistrement d'événements

•Simplifier l'analyse grâce à la recherche approfondie

•Navigateur Chrome supporté sans plugin

•Gérable avec VAST Security Station (VSS)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enregistreur pour système de vidéosurveillance

capacité de mémoire par disque dur

10 TB

supporte RAID 6

Non

supporte RAID 10

Non

nombre de baies pour disques durs

2

nombre de disques durs préinstallés

0

alimentation électrique redondante

Non

capacité de permuttage à chaud du disque dur

Non

nombre de caméras préinstallées

0

supporte RAID 5

Non

supporte RAID 1

Oui

nombre de ports PoE

8

supporte RAID 0

Oui

puissance max. PoE

120 W

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

nombre de ports RJ45

8

avec DVD

Non

type de construction de l'appareil

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

Détection mouvement

Non

Nbre d'entrées caméras

8

nombre max. d'entrées de commande

1

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

systèmes d'exploitation

LINUX

type d'enregistrement

numérique

consommation d'énergie

190 W

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

profondeur

315 mm

taux de transmission max.

192 Mbit/s

largeur

365 mm

hauteur

44 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85219000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.