NVR PRIME 32 caméras H265 4 emplacements disque dur vide 4K

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de disques durs préinstallés 0
  • nombre de ports PoE 0
  • Nbre d'entrées caméras 32

32 canaux, 4 emplacements disque dur, 2u, h.265et4K, double interface réseau, raid 1/5 h.265et4K, bande passante 384 mbps

 
 

Détails du produit

Format de décodage : Prend en charge les formats de compression vidéo Ultra 265, H.265 et H.264.
Capacité de décodage : Capable de décoder plusieurs flux simultanément :
2 canaux de 12MP@30fps
4 canaux de 4K@30fps
8 canaux de 4MP@30fps
9 canaux de 4MP@25fps
16 canaux de 1080P@30fps
32 canaux de 960P@25fps
Bande passante entrante : Supporte jusqu'à 384 Mbps pour les données entrantes.
Bande passante sortante : Capable de gérer jusqu'à 384 Mbps pour la transmission des données sortantes.
Entrée vidéo IP : Permet la connexion jusqu'à 32 caméras IP.
Sortie vidéo : Prend en charge deux sorties HDMI et une sortie VGA :
Les sorties HDMI1, HDMI2 et VGA peuvent fonctionner de manière indépendante.
Sortie HDMI : Propose différentes options de résolution incluant :
4K (3840x2160)/30Hz
1920x1080p/60Hz
1920x1080p/50Hz
1600x1200/60Hz
1280x1024/60Hz
1280x720/60Hz
1024x768/60Hz
Résolution d'enregistrement : Supporte une large gamme de résolutions d'enregistrement incluant 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF et CIF.
Interfaces SATA : Dispose de 4 interfaces SATA pour la connexion de disques durs.
Entrée d'alarme : Prend en charge jusqu'à 16 entrées d'alarme.
Sortie d'alarme : Fournit 4 sorties d'alarme.
Format : Conçu dans un format 2U montable en rack.
Cet NVR est adapté aux systèmes de surveillance de taille moyenne à grande nécessitant un enregistrement haute résolution, le support de plusieurs caméras, une connectivité flexible et des capacités complètes de gestion d'alarme.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enregistreur pour système de vidéosurveillance

capacité de mémoire par disque dur

10 TB

nombre de baies pour disques durs

4

nombre de disques durs préinstallés

0

alimentation électrique redondante

Non

capacité de permuttage à chaud du disque dur

Non

nombre de caméras préinstallées

0

supporte RAID 5

Oui

supporte RAID 1

Oui

puissance max. PoE

0 W

supporte RAID 0

Oui

nombre de ports PoE

0

power over Ethernet

sans

nombre de ports RJ45

2

avec DVD

Non

Détection mouvement

Oui

type de construction de l'appareil

desktop

Nbre d'entrées caméras

32

nombre max. d'entrées de commande

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

systèmes d'exploitation

LINUX

type d'enregistrement

numérique

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

consommation d'énergie

25 W

taux de transmission max.

384 Mbit/s

hauteur

89 mm

profondeur

426 mm

largeur

442 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85219000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.