Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Serveur Format NAS 2 baies disques Processeur Celeron J6412 8 Gb RAM Windows 10 IoT carte graphique Intel embarquée. Utilisation en mode serveur Uniquement. Prévoir un client.
Le point central de votre installation de videoprotection necessite d'etre correctement dimensionne* pour pouvoir vous apporter des performances optimales lors de son utilisation.
Le serveur NXSERV2BE est un serveur sur base Windows 10 IoT Entrerprise.
Il integre un processeur Intel Celeron J6412, de 8Gb de RAM et d'un disque dur OS de 256 GB.
Ce serveur est dimensionne pour fonctionner jusqu'a 32 cameras en mode serveur uniquement. Il est livre sans licence pre-installee.
Ce serveur au format bureau dispose de deux emplacements disque dur pour pouvoir y stocker vos enregistrements. Il peut supporter des disque durs allant jusque 10 To chacun.
Il dispose de nombreuses sorties videos pour pouvoir y diffuser un signal d'une resolution 4K maximum
Il dispose egalement de deux ports reseau 1 Gbps et un port 10 Gb pour supporter le volume d'information important que peut generer une installation de videoprotection.
Ce serveur est ideal pour les petits projets de videoprotection.
*Les serveurs GIGAMEDIA sont concus et dimensionnes pour fonctionner avec le VMS Nx Witness. Toute compatibilite avec un autre VMS doit faire l'objet d'une validation par notre equipe technique
Nx witness
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
supporte RAID 10
supporte RAID 6
capacité de mémoire par disque dur
nombre de baies pour disques durs
nombre de disques durs préinstallés
alimentation électrique redondante
nombre de caméras préinstallées
capacité de permuttage à chaud du disque dur
supporte RAID 5
supporte RAID 1
supporte RAID 0
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
power over Ethernet
nombre de ports RJ45
Type de construction de l'appareil
avec DVD
Détection mouvement
Nbre d'entrées caméras
nombre max. d'entrées de commande
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
systèmes d'exploitation
type d'enregistrement
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
Consommation d'énergie
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme