Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Moniteur de sécurité 55P plastique 4K 3 entrées HDMI et 1 entrée DP haut-parleurs intégrés. Fonctionnement 24/7 Temps de réponse 5 ms technologie TFT-LED format 16:9 MTBF 50 000 heures
L'écran 55 pouces GIGAMEDIA permet un affichage de vidéos jusqu'a une résolution 4K. Il est conçu pour une utilisation 24/7 grâce à une électronique de qualité et une dalle traitée anti-marquage. Il dispose d'entrées HDMI et DP( Display port) pour y connecter différentes sources simultanément. Cet écran est fourni avec ses pieds pour une installation sur table . Il est également possible de l'installer sur un mur grâce à une compatibilité VESA. Il dispose d'un angle de vue très large permettant un rendu de qualité dans toute les positions. Il dispose également de haut-parleurs intégrés pour une diffusion du son.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Indépendant
Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
Nombre de connexions BNC
Nombre de connexions Mini HDMI
Avec clavier à l'écran
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm)
Nombre de ports USB-C
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
affichage rétro-éclairé
Compatible IFTTT
nombre de jacks DVI
type d'écran
format d'image
nombre de raccordements HDMI
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
Encastrement frontal possible
Classe de protection (IP)
fréquence de balayage
Montage possible sur barres profilées
avec interface matérielle PS2
fréquence de ligne
commande de curseur de souris intégrée
avec écran tactile
avec écran couleur
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
résolution
Adapté aux fonctions de sécurité
nombre de ports USB-A
Couleur du boîtier
Profondeur
Hauteur
Largeur