Raccord Femelle Femelle RJ45 etanche exterieur

Main media

Raccord Femelle Femelle RJ45 etanche exterieur

 
 

Détails du produit

Si le connecteur RJ45 de votre caméras IP doit inévitablement être exposé à un environnement extérieur, nous vous conseillons d'utiliser le mini prolongateur RJ45/RJ45 Femelle / Femelle

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur modulaire

type de connecteur

2x RJ45

type de fixation

vis

catégorie

autre

blindé

Oui

type de construction

droit

Modèle type

prise/prise

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.