Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 63A - multi-tarif - Modbus - MID
L'offre de compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM2100 est un compteur d'énergie monophasé monté sur rail DIN adapté au comptage de base. Cette famille de produits permet de surveiller la consommation électrique de chaque secteur, unité ou atelier et de gérer l'installation électrique pour la gestion des bâtiments. Il dispose d'un écran LCD à 8 caractères et d'un indicateur DEL rouge pour afficher les paramètres électriques mesurés. Fournissant une précision d'énergie active de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21, le compteur mesure la puissance active et réactive, l'énergie active et réactive, la tension et le courant. Convient pour un réseau 230V CA, avec une plage de tension d'alimentation de 96 à 276V CA à 50Hz ou 60Hz. Mesure de courant à connexion directe jusqu'à 63A avec 32 échantillons par cycle uniquement dans une configuration monophasée et neutre. Le protocole de communication est M-Bus avec prise en charge de terminaux à 3 fils, pas de ports de communication supplémentaires. Vous aurez la possibilité de basculer entre 2 tarifs grâce à une entrée de commutation tarifaire dédiée. Les dimensions du produit sont : largeur 36 mm, profondeur 64 mm, hauteur 90 mm et le poids du produit est de 175 g. Cette version est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, Directive relative aux instruments de mesure (MID). Compatible avec les logiciels de gestion de l'alimentation pour profiter de l'installation d'alimentation numérique IoT.
Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments. Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.
Acti9 iem
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant nominal (In)
Degré de protection (NEMA)
tension nominale (Un) N-L
signature EDL40
avec code de blocage
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
Classe de précision
homologation
étalonné
sortie d'impulsion
commande tarifaire
type de tarif
type d'énergie
Type d'interface
type de compteur
Classe de protection (IP)
nombre de positions
Largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
Adapté à
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente