Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compact - disjoncteur NSX250B - déclencheur TM-D magnéto-thermique - 4P - 4t - calibre 250A - gauche - 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc B - 25kA 380/415VCA
Cette gamme est renouvelée retrouvez les
références remplaçantes
Compact nsx
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
appareil complet avec unité de protection
type de construction de l'appareil
montage de profilés chapeaux en option
avec déclencheur à sous-tension
commande motorisée en option
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
adapté à un montage de profilés chapeaux
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
relais de signalisation de déclenchement disponible
Type de raccordement du circuit principal
Finition de l'élément d'actionnement
commande motorisée intégrée
position du raccordement de circuit principal
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Plage de réglage
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
Gamme
Multiple de vente