Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compact NSXm - interrupteur NA - 160A - 4P - Everlink
Il s'agit d'un interrupteur-sectionneur Compact NSXm NA 160A, catégorie AC-22A / AC-23A. Il est conçu pour assurer une commutation d'isolement fiable. Il offre de nouvelles fonctionnalités telles que la technologie Everlink, la capacité de montage sur rail DIN et sur plaque. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur. Cette version 4 pôles est compatible avec les accessoires et auxiliaires des disjoncteurs Compact NSXm. Compact NSXm NA a le même encombrement que les disjoncteurs Compact NSXm, 108 mm (L) x 137 mm (H) x 80 mm (P). Il garantit la conformité aux normes internationales (CEI 60947 / CCC / EAC) et aux spécifications marines.
Disjoncteurs de 16 à 630 A. Gamme complète de disjoncteurs boîtier moulé haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Domaines tertiaires et industriels. Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Compact nsxm
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V
Finition de l'inverseur
puissance de commutation à 400 V
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
Type de construction de l'appareil
Déclencheur voltmétrique en option
Commande motorisée en option
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
Adapté à un montage intermédiaire
Adapté à un montage en distributeur
Adapté à une fixation frontale centrale
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
Couleur de l'élément d'actionnement
Courant nominal de courte durée admissible Icw
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
Finition interrupteur de maintenance/réparation
Finition interrupteur de sécurité
Finition interrupteur général
Finition de l'élément d'actionnement
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
Commande motorisée intégrée
Verrouillable
Nombre d'interrupteurs
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Indice de protection (IP), face avant
Tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture