Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré de sol BOUNTY 2 rond : 100mm, inox, verres opale et transparent, 12VDC/230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable. Livré avec douilles GU10/GU5.3
Encastré de sol EUROPOLE BOUNTY 2 rond inox, verres opale et transparent, 12VDC/230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, Double presse-étoupe. Dimension collerette : diamètre 100mm. Diamètre d'encastrement : 78mm. Matériau : collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement par passivation. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement. Livré avec douilles GU10/GU5.3
L'encastré de sol BOUNTY est la solution idéale pour un éclairage extérieur discret et esthétique, mettant en valeur allées, terrasses, jardins et espaces paysagers. Adapté aux installations 12VDC ou 230VAC, il est livré avec des douilles GU10/GU5.3. Il est disponible avec une collerette inox ronde ou carrée.
Bounty
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Hauteur/profondeur d'encastrement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Source Incluse
Classe de protection (IP)
possibilité de marcher/rouler dessus
IK
Hauteur/Profondeur
diamètre d'encastrement
orientable
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique