Evier à poser NU LAVELLI, inox 18/10 lisse, 1 cuve, 1 égouttoir, L100cm

Main media
ICON

Evier à poser NU LAVELLI, en inox LISSE, largeur 100 cm,hauteur 3 cm, 1 cuve soudée, 1 égouttoir, trou pour bonde de diamètre 60 mm. Livré sans vidage.

 
 

Détails du produit

Lavelli

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

nombre d'éviers

1

Profondeur

600 mm

application

cuisine

largeur/diamètre

1000 mm

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Type de pose

autre

avec égouttoir intégré

Oui

Hauteur

30 mm

Info produit

Gamme

Lavelli

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.