Evier à poser NU LAVELLI, inox 18/10 lisse, 1 cuve, 1 égouttoir, L120cm

Main media
ICON

Evier à poser NU LAVELLI, en inox LISSE, largeur 120 cm,hauteur 3 cm, 1 cuve soudée, 1 égouttoir, trou pour bonde de diamètre 60 mm. Livré sans vidage.

 
 

Détails du produit

Lavelli

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

largeur/diamètre

1200 mm

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Profondeur

600 mm

application

cuisine

Hauteur

30 mm

Type de pose

autre

nombre d'éviers

1

avec égouttoir intégré

Oui

Info produit

Gamme

Lavelli

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.