Evier cuisinette ISEO 1 cuve 900 mm, inox 18/10 lisse, vidage manuel inclus

Main media
ICON

Evier cuisinette ISEO 1 cuve soudée, largeur 900 mm, hauteur 5 cm, en inox LISSE, découpe pour domino, bonde à panier chromé D=90mm, vidage manuel complet avec raccord lave-vaisselle et siphon fournis

 
 

Détails du produit

Iseo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

nombre d'éviers

1

avec égouttoir intégré

Non

largeur/diamètre

900 mm

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Profondeur

600 mm

application

cuisine

Hauteur

50 mm

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Iseo

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.