Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Talis M52 Mitigeur de cuisine 220, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 2 jets chromé
- ComfortZone 220
- bec orientable à 150°
- déclipsable pour montage devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat
- jet normal, jet pluie
- jet de douche non blocable
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11 l/min
- cartouche céramique
- flexible de raccordement "
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
Talis m52
Gamme
Multiple de vente
traitement des surfaces
entraxe
douche latérale extensible
robinet rétractable (baïonnette)
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
avec œillet de chaîne
hauteur de montage totale
finition basse pression
limite de température avec réglage ultérieur
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
couleur de base
limitation de température
Traitement de surface