Vasque à poser Geberit VariForm rect. 55x40, sans trop-plein, Blanc

Main media
ICON

Vasque à poser Geberit VariForm rectangulaire, 55x40cm, sans trou de robinetterie, sans trop-plein, Blanc

 
 

Détails du produit

Sans trop-plein
Matériel de fixation et gabarit de découpe fournis

Variform

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69109000

Gamme

Variform

Lavabo

degré de brillance

brillant

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec porte-serviettes

Non

avec pieds

Non

avec bouchon de drainage

Non

avec siphon

Non

avec alésage pour distributeur de savon

Non

avec porte-savon intégré

Non

combinaison avec meubles

Oui

combinaison avec colonne

Non

plateau de rangement

sans

diamètre du trou d'évacuation

46 mm

combinaison avec buse de sortie en siphon

Non

trous de robinetterie à perforer

sans

finition médicale

Non

nombre d'emplacements

1

avec bouchon de vidange et déversoir intégré

Non

trou de robinet

sans

trop-plein

Non

convient pour une installation en coin à droite

Non

convient pour une installation en coin à gauche

Non

pied inclus

Non

bonde incluse

Non

Avec matériau de fixation

Oui

largeur/diamètre

550 mm

Type de fixation

cheville à expansion

Matériau

céramique

Qualité du matériau

autre

avec appareillage

Non

forme

rectangulaire

Profondeur

400 mm

Hauteur

158 mm

Couleur

blanc

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.