Paroi Smart Express 2P 80 blanc transparent

Main media

Paroi Smart Express 2P, ouverture pivotante, 80, profilé blanc, verre transparent

 
 

Détails du produit

Smart design

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Smart design

Multiple de vente

1

Code Douane

76109090

Porte de douche

décoration en verre/ plastique

Non

matériau de la porte

verre de sécurité

couleur du profil

blanc

profil

avec profilé

porte réversible

Oui

hauteur totale

1900 mm

Largeur

775 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.