Paroi Smart Express 3V 90 blanc transparent

Main media

Paroi Smart Express 3V, ouverture coulissante, 90, profilé blanc, verre transparent

 
 

Détails du produit

Smart express

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Smart express

Multiple de vente

1

Code Douane

76109090

Porte de douche

matériau de la porte

verre de sécurité

décoration en verre/ plastique

Non

couleur du profil

blanc

profil

avec profilé

Largeur

875 mm

hauteur totale

1900 mm

porte réversible

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.